![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-073445-WEB-R.jpg?ts=1707523396723)
Legrand - Bloc nourrice equipe - 4x2P+T + disjoncteur differentiel - avec cordon
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970965660
Réf. Sonepar
00001096566
Réf. Fournisseur
073445
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Oui
indice de protection (IP)
IP20
nombre de raccordements USB
0
nombre de prises avec contact de terre
0
protection contre les surtensions
Non
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
interrupteur différentiel
Oui
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
compatible IFTTT
Non
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises universelles multistandard
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
angle de l'insert central vrillé
45°
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
aluminium
prise inclinée ou inclinable
Oui
courant nominal
16 A
couleur
aluminium
section de conducteur
1.5 mm²
sans halogène
Non
forme de boîtier
rectangulaire
traitement de la surface
anodisé/oxydé
longueur d'alimentation
5 m
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T 16A 250V~ avec puits inclinés à 35° et éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA - câblé et équipé d'un cordon à raccordement rapide 5m et d'une cuve en aluminium IP20 IK07
Les Atouts de l'article:
Bloc nourrice avec cuve en aluminium, câblé et équipé d'un cordon 5m H07 RNF 3G 2,5mm² muni d'un connecteur mâle à raccordement rapide (1 cordon par type de courant)
Equipé de :- 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection- 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs
Puissance maximum : 3680W en 230V par circuit
Dimensions :- longueur : 367mm- largeur : 52mm- hauteur : 90mm
IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables