![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/053469-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523372888)
Legrand - Bloc nourrice encastree cuve 1 rangee - 4x2P+T + 4xRJ45
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Non
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060534691
Réf. Sonepar
00001053469
Réf. Fournisseur
053469
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Non
indice de protection (IP)
IP20
nombre de raccordements USB
0
nombre de prises avec contact de terre
0
protection contre les surtensions
Non
matériau
autre
numéro RAL (équivalent)
9003
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
compatible IFTTT
Non
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises universelles multistandard
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
angle de l'insert central vrillé
45°
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
aluminium
prise inclinée ou inclinable
Non
courant nominal
16 A
couleur
autre
section de conducteur
0 mm²
sans halogène
Non
forme de boîtier
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
longueur d'alimentation
0 m
Bloc nourrice encastré avec cuve en aluminium anodisé blanc 1 rangée équipé de 4 prises 2P+T pré-câblées avec cordon et 4 prises RJ45 catégorie6 FTP - avec accessoire de fixation et embouts de finition - conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de l'article:
Bloc nourrice à encastrer avec cuve en aluminium anodisé blanc
Equipé de :- 4 prises 2P+T pré-câblées avec cordon 2m - 16A - 250V~ - Puissance maximum 3680W en 230V- 4 prises RJ45 catégorie6 FTP
Livré avec accessoire de fixation et embouts de finition
Format compact pour une installation entre les rails de placo
Conforme à la norme NF C 61-314
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables