![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/039013-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523424187)
Legrand - Bloc jonction puissance aluminium ou cuivre equipe plage-plage Viking3 -pas 36mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
finition de la séparation longitudinale - orientable
nombre de positions de serrage par étage - 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 95...95 mm²
courant assigné In - 310 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060390136
Réf. Sonepar
00001039013
Réf. Fournisseur
039013
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
finition de la séparation longitudinale
orientable
nombre de positions de serrage par étage
1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
95...95 mm²
courant assigné In
310 A
matériau du corps isolant
thermoplastique
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
95...95 mm²
avec prise de test intégrée
Oui
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
36 mm
hauteur
88 mm
profondeur
227 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé plage-plage Viking3 avec pas 36mm raccordement direct câble section maximum 95mm²
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 36mm
Sections de raccordement :- câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 95mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées- barre cuivre rigide largeur inférieure ou égale à 28mm- barre cuivre souple largeur inférieure ou égale à 28mm
Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447
Accepte les repérages CAB3 et Duplix
Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables