Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Bloc jonction puissance aluminium ou cuivre equipe cable-plage Viking3 -pas 42mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...120 mm²

  • courant assigné In - 340 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de positions de serrage par étage - 1

  • finition de la séparation longitudinale - orientable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060390204

Réf. Sonepar

00001039020

Réf. Fournisseur

039020

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

35...120 mm²

courant assigné In

340 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par étage

1

finition de la séparation longitudinale

orientable

tension assignée (Ue)

1000 V

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

-35...120 mm²

section de raccordement cable rigide

35...120 mm²

section de raccordement cable souple

35...120 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par boulon

nombre d'étages

1

étages reliés à l'intérieur

Non

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

température d'utilisation

-5...40 °C

largeur

42 mm

hauteur

89.5 mm

profondeur

296 mm

plaque de fermeture requise

Non

avec prise de test intégrée

Oui

Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé câble-plage Viking3 avec pas 42mm raccordement direct câble souple ou rigide cuivre ou aluminium de 35mm² à 120mm², ou câble cuivre ou aluminium avec cosse section maximum 120mm²

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction de puissance Viking3 câble (chantier) / plage (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 42mm
Sections de raccordement :- câble cuivre ou aluminium de 35mm² à 120mm² souple ou rigide, directement- câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 120mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées- barre cuivre rigide ou souple largeur inférieure ou égale à 34mm
Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447
Accepte les repérages CAB3 et Duplix
Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables