Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Bloc jonction de puissance Viking 3 - rails symetriques - M10 - pas 34 - Larg 25

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 120...120 mm²

  • courant assigné In - 269 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • nombre de positions de serrage par étage - 1

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060390730

Réf. Sonepar

00001039073

Réf. Fournisseur

039073

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

120...120 mm²

courant assigné In

269 A

finition raccordement électrique 1

raccordement par boulon

nombre de positions de serrage par étage

1

tension assignée (Ue)

1000 V

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

gris

section de raccordement cable rigide

120...120 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par boulon

nombre d'étages

1

étages reliés à l'intérieur

Non

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

température d'utilisation

-5...40 °C

largeur

34 mm

hauteur

61 mm

profondeur

84 mm

plaque de fermeture requise

Non

Bloc de jonction de puissance nu plage-plage Viking3 pour rail symétrique pour barres cuivre ou cosses avec raccordement maximum 120mm² et pas 34mm - fixation par griffe métallique

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 34mm
Pour barres cuivre ou cosses 120mm² maximum
Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
Repérage par plaques repères
Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables