![Legrand - Bloc jonc Viking 3 a ressort - 2 jonc-4 conduct - 2 etages - gris - pas 6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/037268-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841384291)
Legrand - Bloc jonc Viking 3 a ressort - 2 jonc-4 conduct - 2 etages - gris - pas 6
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060372682
Réf. Sonepar
00001037268
Réf. Fournisseur
037268
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
32 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
couleur
gris
largeur
6 mm
hauteur
56 mm
profondeur
90 mm
tension assignée (Ue)
500 V
température d'utilisation
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction de passage connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 2 jonctions 4 conducteurs 2 étages - section 4mm² - pas 6mm - gris
Les Atouts de l'article:
Bloc 2 jonctions de passage Viking3 connexion à ressort - 4 conducteurs - 2 étages
Section nominale : 4mm² - Pas : 6mm
Couleur : Gris pour circuit standard
Capacité :- conducteur rigide : 0,5mm² à 6mm²- conducteur souple : 0,5mm² à 4mm² - conducteur souple avec embout : 0,5mm² à 4mm²
Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables