![Legrand - Bloc diff adaptable a vis DX3 pour disj 1 module-pole 4P 63A typeAC 30mA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/410500-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841477867)
Legrand - Bloc diff adaptable a vis DX3 pour disj 1 module-pole 4P 63A typeAC 30mA
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
tension nominale (Un) - 250...440 V
courant nominal - 63 A
nombre de pôles - 4
type de courant différentiel - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064105002
Réf. Sonepar
00001410500
Réf. Fournisseur
410500
Réf. Commerciale
Legrand
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
tension nominale (Un)
250...440 V
courant nominal
63 A
nombre de pôles
4
type de courant différentiel
AC
degré de pollution
2
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1.5...35 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Bloc différentiel adaptable DX³ avec sortie basse par bornes à vis pour protection des départs tétrapolaire 400V~ TypeAC 30mA 63A pour câblage traditionnel compatible avec disjoncteur 1 module par pôle - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Bloc différentiel adaptable DX³ tétrapolaire 400V~ pour disjoncteur 1 module/pôle
Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative
Sensibilité 30mA - Intensité nominale 63A - 3 modules
Pour câblage traditionnel
Se monte à droite des disjoncteurs - Conforme à la norme NF EN 61009-1
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables