![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-034335-WEB-R.jpg?ts=1707523475074)
Legrand - Bloc de jonction porcelaine tripolaire 2 trous de fixation entraxe 10mm - 2,5mm2
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...2.5 mm²
mode de pose - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971948464
Réf. Sonepar
00001194846
Réf. Fournisseur
034335
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1...2.5 mm²
mode de pose
autre
couleur
blanc
section de raccordement cable souple
1...2.5 mm²
matériau du corps isolant
céramique
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
1...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction porcelaine tripolaire 2 trous de fixation entraxe 10mm capacité 2,5mm² - 29x18x20mm - trou de fixation diamètre 3,2mm
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction porcelaine
Tripolaire - 2 trous de fixation - entraxe 10mm - Capacité 2,5mm²
Dimensions : 29mm x 18mm x 20mm (LxHxl)
Diamètre du trou de fixation : 3,2mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables