Legrand - BLOC DE JONCTION BIPOLAIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
section de raccordement cable souple - 0...0 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060343323
Réf. Sonepar
00001034332
Réf. Fournisseur
034332
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
nombre de pôles
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
matériau du corps isolant
céramique
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
couleur
gris
largeur
18 mm
profondeur
21 mm
BLOC DE JONCTION BIPOLAIRE