![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-067079-WEB-R.jpg?ts=1707523470895)
Legrand - Bloc d'appel Celiane - temoin rouge retour d'appel - antimicrobien
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972389389
Réf. Sonepar
00001238938
Réf. Fournisseur
067079
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur d'appareil
44.9 mm
hauteur d'appareil
47.8 mm
profondeur d'appareil
42.5 mm
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
source lumineuse fournie
Oui
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
couleur
rouge
tension nominale
24 V
mode de pose
encastré
composition
autre
sans halogène
Oui
type de connexion
borne automatique
imprimé
sans
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
nombre de bascules d'actionnement
1
Poussoir d'appel sanitaire Céliane IP20 pour système d'appel infirmière avec témoin rouge de retour d'appel - livré avec support et plaque de finition blanc antimicrobien, à équiper d'un enjoliveur
Les Atouts de l'article:
Poussoir d'appel sanitaire Céliane IP20
Livré avec support et plaque Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
A équiper d'enjoliveur
Avec témoin rouge de retour d'appel
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables