![Legrand - Bloc-colonne a equiper 12 modules - longueur 415mm - alu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/030780-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082836049)
Legrand - Bloc-colonne a equiper 12 modules - longueur 415mm - alu
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
champ désignation - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
modèle - vide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060307806
Réf. Sonepar
00001030780
Réf. Fournisseur
030780
Réf. Commerciale
Legrand
traitement de la surface
non traité
champ désignation
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
modèle
vide
sans halogène
Oui
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Bloc-colonne à équiper 12 modules - longueur 415mm - alu