![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/140530-LEGRAND-3000.jpg?ts=1707523422830)
Legrand - Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa alarme type2a , type2b et type4
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
volume - 96 dB
tension nominale (Un) - 195...253 V
indice de protection (IP) - IP21
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970954398
Réf. Sonepar
00001095439
Réf. Fournisseur
140530
Réf. Commerciale
Legrand
type de courant
AC
volume
96 dB
tension nominale (Un)
195...253 V
indice de protection (IP)
IP21
fréquence du signal sonore
440...554 Hz
couleur du boîtier/corps
blanc
consommation d'électricité
0.0035 A
radioguidé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa Classe II IK07 pour alarme type2a , type2b et type4 - alimentation secourue par 1 batterie Ni-Mh référence 040755 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme - 230x165x40mm
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm -Alimentation : secourue par 1 batterie Ni-Mh référence 040755 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 200mAh
Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale avec niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables