![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/140543-LEGRAND-3000.jpg?ts=1707523392941)
Legrand - Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe equipe + diffuseur lumineux
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 1
appeleur automatique intégré - Non
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970954510
Réf. Sonepar
00001095451
Réf. Fournisseur
140543
Réf. Commerciale
Legrand
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de groupes de signalisation
1
appeleur automatique intégré
Non
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
1
largeur
165 mm
hauteur
230 mm
profondeur
57 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Non
avec alimentation électrique
Oui
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe équipé d'un diffuseur lumineux - alimentation 230V~ secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme - 230x165x57mm
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL - Type MaMe - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 57mm - Alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), assurant une autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme
Equipement :- 1 boucle de commande pour déclencheurs manuels- 1 BUS inter BAAS- 1 entrée pour mise au repos du BAAS via une télécommande BAES référence 062520 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)- 1 contact auxiliaire NO/NF 2A sous 24V= ou 1A sous 48V= permet d'actionner la fermeture d'une porte coupe-feu ou de libérer une issue de secours…- 1 bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un déclencheur manuel lance le son d'évacuation pour quelques secondes (au lieu des 5 i, le mode test est déconnecté automatiquement au bout de 30 minutes- 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh- 1 diffuseur lumineux à flash émettant un éclair de couleur rouge de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur - 1 avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m)- 1 switch permet de diminuer la puissance sonore à 70 dB à 2 mètres autorisant ainsi l'installation d'un BAAS à flash dans des sanitaires- 1 switch permet de neutraliser le flash
Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant rouge signalant l'état d'alarme- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement- 1 voyant jaune signalant l'état de fonctionnement du BUS de communication
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 et certifié NF AEAS , NFEnvironnement - Niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables