fin de vie

Legrand - BLOC 6 FO/LC MULTI LCS

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - beige

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • classe de fibre - OM3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060335182

Réf. Sonepar

00001033518

Réf. Fournisseur

033518

Réf. Commerciale

Legrand

couleur

beige

type de fibre

multimode 50/125

finition APC

Non

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

6

classe de fibre

OM3

adapté au nombre de modules d'insertion

6

type de connecteur externe

LC

type de connecteur interne

LC

avec plaque frontale

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

6

avec pigtails

Non

numéro RAL

9005

avec boîtier

Non

largeur

111.6 mm

hauteur

43.8 mm

profondeur

26.7 mm

mode de pose

autre

BLOC 6 FO/LC MULTI LCS