Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour BAES d'ambiance a LEDs IP43 et IP67

Legrand - Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour BAES d'ambiance a LEDs IP43 et IP67

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060610968

Réf. Sonepar

00001061096

Réf. Fournisseur

061096

Réf. Commerciale

Legrand

désignation des dimensions

Baby

tension nominale

3.6 V

capacité

2200 mAh

désignation IEC

HR14

autre désignation

SC

nombre de cellules

6

modèle

Nickel-métal-hydride

longueur

70 mm

hauteur, borne comprise

48 mm

largeur

24 mm

bloc d'accus

Oui

utilisation dans la zone Ex

Non

boîtier en plastique

Oui

température ambiante

0...40 °C

adapté à une charge rapide

Oui

poids

308.22 g

Batterie Ni-Mh - 2x3,6V 2,2Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP43 référence 062665

Les Atouts de l'article:

Pour référence 062665

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables