![Legrand - Batterie au plomb 12V 1Ah pour CMSI typeB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/040747-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841402121)
Legrand - Batterie au plomb 12V 1Ah pour CMSI typeB
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
capacité - 1200 mAh
tension nominale - 12 V
largeur - 49 mm
modèle - plomb
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060407476
Réf. Sonepar
00001040747
Réf. Fournisseur
040747
Réf. Commerciale
Legrand
désignation des dimensions
bloc
capacité
1200 mAh
tension nominale
12 V
largeur
49 mm
modèle
plomb
longueur
98 mm
température ambiante
-25...70 °C
hauteur, borne comprise
52 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
1
Batterie au plomb 12V 1Ah pour bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr)
Les Atouts de l'article:
Batterie au plomb
12V - 1Ah
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables