Legrand - Base signalisation lumineuse 120V et 240V installation et cablage en paroi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
section nominale - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971498006
Réf. Sonepar
00001149833
Réf. Fournisseur
041384
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
type d'accessoire/pièce détachée
alimentation en bout
section nominale
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
Base pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ installation et câblage en paroi - associable avec les feux à LED petits et grands modèles
Les Atouts de l'article:
Base pour signalisation lumineuse
Dimensions : - hauteur 61mm - largeur 100mm - longueur 115mm
120V~ et 240V~
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables