![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/034209-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523445136)
Legrand - Barrette de connexion Nylbloc avec capacite assignee 25mm2 - bleu
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²
matériau du corps isolant - thermoplastique
finition antidéflagrante 'Ex e' - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060342098
Réf. Sonepar
00001034209
Réf. Fournisseur
034209
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...25 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
couleur
bleu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 25mm² - trou diamètre 7mm - intensité maximum 101A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - bleu
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion Nylbloc
Bleu - Capacité assignée 25mm² - Ø trou 7mm - Intensité maximum 101A
Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1
Les Atouts de la gamme:
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables