![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/034225-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523427692)
Legrand - Barrette de connexion Nylbloc avec capacite assignee 10mm2 - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 12
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
courant assigné In - 57 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060342258
Réf. Sonepar
00001034225
Réf. Fournisseur
034225
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
nombre de pôles
12
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
10...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...10 mm²
température d'utilisation
-25...100 °C
nombre de positions de serrage par pôle
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
couleur
blanc
largeur
20.8 mm
profondeur
135 mm
tension assignée (Ue)
250 V
Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 10mm² - trou diamètre 4,5mm - intensité maximum 57A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - blanc
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion Nylbloc
Blanc - Capacité assignée 10mm² - Ø trou 4,5mm - Intensité maximum 57A
Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables