![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/034265-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523432097)
Legrand - Barrette de connexion Hypo avec capacite assignee 4mm2 - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
courant assigné In - 32 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
section de raccordement cable souple - 10...10 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060342654
Réf. Sonepar
00001034265
Réf. Fournisseur
034265
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...10 mm²
courant assigné In
32 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
10...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...10 mm²
couleur
noir
profondeur
149 mm
tension assignée (Ue)
450 V
température d'utilisation
-25...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 4mm² pour 2 conducteurs - trou diamètre 5mm - intensité maximum 32A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - noir
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion Hypo
Noir - Capacité assignée 4mm² - Ø trou 5mm - Intensité maximum 32A - Pour 2 conducteurs
Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 450V selon EN 60998-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les barrettes Hypo peuvent être utilisées pour 2 conducteurs et ont une tenue au fil incandescent renforcée à 960°C.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables