![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/034000-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523421341)
Legrand - Barrette de 10 bornes separables avec capacite par borne 2x6mm2 et pas 15mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²
mode de pose - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060340001
Réf. Sonepar
00001034000
Réf. Fournisseur
034000
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...6 mm²
mode de pose
autre
couleur
gris
section de raccordement cable souple
6...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
écart central entre les trous
15 mm
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
6...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...6 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
Barrette de 10 bornes séparables avec pattes - capacité par borne 2x6mm² et pas 15mm - gris
Les Atouts de l'article:
Barrette de 10 bornes séparables
Avec pattes
Gris
Capacité par borne 2 x 6mm²
Pas 15mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables