![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/037544-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523397425)
Legrand - Barreau pour 12 blocs de jonction a vis Viking 3 pas 15mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - pont de connexion
dimension de trame - 15 mm
nombre de bornes reliées - 12
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060375447
Réf. Sonepar
00001037544
Réf. Fournisseur
037544
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
autre
modèle
pont de connexion
dimension de trame
15 mm
nombre de bornes reliées
12
courant assigné In
125 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Non
isolé
Non
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
filetable
Barreau pour 12 blocs de jonction à vis Viking3 pas 15mm à montage frontal par vis - liaison consécutive ou alternée
Les Atouts de l'article:
Barreau pour bloc de jonction Viking3 à vis
Pour 12 blocs pas de 15mm
Montage frontal par vis
Prémonté, non isolé
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables