![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-004819-WEB-R.jpg?ts=1707523409017)
Legrand - Barreau plat pour borniers - 12x2mm - longueur 1m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 2 mm
modèle - plat
hauteur - 12 mm
longueur - 1000 mm
courant assigné In - 100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060048198
Réf. Sonepar
00001004819
Réf. Fournisseur
004819
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
2 mm
modèle
plat
hauteur
12 mm
longueur
1000 mm
courant assigné In
100 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barreau plat 12x2mm pour montage des borniers IP2X et raccordement des conducteurs de protection dans coffrets et armoires - longueur 1m
Les Atouts de l'article:
Barreau plat 12x2mm
Longueur 1 mètre
Reçoit les borniers IP2X
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables