![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-404431-WEB-R.jpg?ts=1704841473529)
Legrand - Barre aluminium cuivre etame en C 400A repartition VX3 hauteur 1600mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
modèle - profil
hauteur - 1600 mm
longueur - 1750 mm
courant assigné In - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064044318
Réf. Sonepar
00001404431
Réf. Fournisseur
404431
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
30 mm
modèle
profil
hauteur
1600 mm
longueur
1750 mm
courant assigné In
400 A
flexible
Non
traitement de la surface
étamé
Barre aluminium cuivré étamé en C 400A pour répartition VX³ hauteur 1600mm - permet les raccordements sans perçage avec les écrous marteaux et les bornes de repiquage dédiées
Les Atouts de l'article:
Barre aluminium cuivré étamé en C 400A
Permet les raccordements sans perçage avec les écrous marteaux et les bornes de repiquage dédiées
Longueur 1600mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables