Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Legrand - BAES d'ambiance saillie a LEDs 400lm plastique-inox IP67 IK07 SATI Adressable

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 5600...5700 K

  • puissance du système - 4 W

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971405172

Réf. Sonepar

00001062669

Réf. Fournisseur

062669

Réf. Commerciale

Legrand

température de couleur

5600...5700 K

puissance du système

4 W

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP67

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

avec interrupteur à distance

Non

système de contrôle

auto-test automatique

distance de visibilité du pictogramme

15 m

pictogramme inclus

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

courant nominal de la LED à courant constant

5...6 mA

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

temps d'opération nominal

1...1 h

mode de pose

montage en saillie (mur)

classe de protection

II

largeur

161 mm

diamètre externe

150 mm

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

douille

autre

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

type de tension

AC

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

appareillage

driver LED courant constant

type de pictogramme

autre

nombre de pôles

4

longueur

363 mm

hauteur/profondeur

161 mm

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED non interchangeable

type de commutation

non permanent

nombre de têtes de luminaire

1

matériau de la verrine

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de batterie

NiMh

tension nominale (Un)

207...253 V

BAES d'ambiance saillie étanche à LEDs 400 lumens 1 heure IP67 IK07 plastique/inox SATI Adressable pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les Atouts de l'article:

BAES ambiance étancheSupervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref:062602 et l'interface ref:062600.
Flasques en acier inoxydable avec anti corrosion renforcé.
BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables