![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-062561A-WEB-R.jpg?ts=1707523400265)
Legrand - BAES+BAEH d'evacuation saillie a LEDs plastique IP66 IK10 SATI Connecte
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5600...5700 K
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971404892
Réf. Sonepar
00001062561
Réf. Fournisseur
062561
Réf. Commerciale
Legrand
température de couleur
5600...5700 K
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Oui
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
3.9...4.8 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
125 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
225 mm
hauteur/profondeur
62 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Les Atouts de l'article:
BAES+BAEH étancheConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref:062520/062521Installable dans les établissements de type J, O, U, R ne disposant pas d'éclairage de remplacement
Eclairage par la tranche ref: 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref: 062699
BAES + BAEH d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables