Legrand - BAES+BAEH d'evacuation saillie a LEDs plastique IP43 IK07 SATI Adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5600...5700 K
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971405097
Réf. Sonepar
00001062660
Réf. Fournisseur
062660
Réf. Commerciale
Legrand
température de couleur
5600...5700 K
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Oui
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
3.9...4.8 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
hauteur/profondeur d'encastrement
55 mm
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
125 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
160 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
225 mm
hauteur/profondeur
45 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
longueur d’encastrement
275 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP43 IK07 plastique SATI Adressable avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Les Atouts de l'article:
Supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref:062602 et l'interface ref:062600.Installable dans les établissements de type J, O, U, R ne disposant pas d'éclairage de remplacement
Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.Encastrable avec l'accessoire ref: 062694, éclairage par la tranche ref: 062675 et suspension ref: 062677
BAES + BAEH d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables