![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-062652A-WEB-R.jpg?ts=1707523365366)
Legrand - BAEH saillie a LEDs 8lm 5h IP66 IK10 plastique SATI Adressable
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5600...5700 K
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 8 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971405073
Réf. Sonepar
00001062652
Réf. Fournisseur
062652
Réf. Commerciale
Legrand
température de couleur
5600...5700 K
puissance du système
0.5 W
flux lumineux utile
8 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
2.8...3.5 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
5...5 h
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
125 mm
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
type de pictogramme
autre
nombre de pôles
4
longueur
225 mm
hauteur/profondeur
62 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
BAEH saillie étanche à LEDs 8 lumens 5 heures IP66 IK10 SATI Adressable pour bâtiments d'habitation - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Les Atouts de l'article:
BAEH étancheReçoit l'étiquette de signalisation repositionnable ref: 061210
Eclairage par la tranche ref: 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref: 062699
BAEH pour bâtiment d'habitation à faible consommation (0,5W).
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables