![Legrand - Bac + cadre metal 1 travee Drivia 4x18 + panneau Enedis + coffret Basique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-401446-WEB-R.jpg?ts=1704841444128)
Legrand - Bac + cadre metal 1 travee Drivia 4x18 + panneau Enedis + coffret Basique
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - autre
nombre de rangées - 4
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970817808
Réf. Sonepar
00001081780
Réf. Fournisseur
401446
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
couleur
autre
nombre de rangées
4
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
18
indice de protection (IP)
autre
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
type de capot
optionnel
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
rail DIN
Non
largeur
376 mm
hauteur
1107 mm
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
166 mm
Bac avec cadre métal 1 travée pour réalisation de GTL encastrée dans cloisons sèches - pemet de rececoir 1 coffret 4 rangées DRIVIA 18, panneau contrôle Enedis et 1 coffret de communication
Les Atouts de l'article:
Bac avec cadre métal 1 travée 18 modules - Pour fixation dans cloisons sèches
Pour :- 1 coffret 18 modules 4 rangées- 1 panneau de contrôle Enedis- 1 coffret de communication basique
Hauteur utile entre 976mm et 1100mm
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles
Bac équipable de porte et de trappe réversible
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables