![Legrand - Armoire de distribution a equiper XL3800 IP55 - 1595x700x225mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/020454_pw_92442.jpg?ts=1704841340139)
Legrand - Armoire de distribution a equiper XL3800 IP55 - 1595x700x225mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 705 mm
hauteur - 1595 mm
profondeur - 225 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060204532
Réf. Sonepar
00001020453
Réf. Fournisseur
020453
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
largeur
705 mm
hauteur
1595 mm
profondeur
225 mm
matériau
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP55
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
modèle mural avec prise au sol
Oui
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
qualité du matériau
autre
Armoire de distribution à équiper XL³800 IP55 - 24 modules par rangée - 1595x700x225mm - livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004
Les Atouts de l'article:
Armoire de distribution IP55 XL³800 à équiper
Livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004 et sans flancs latéraux
24 modules par rangée
Dimensions :- Hauteur totale : 1595mm- Hauteur plastronnable : 1400mm- Largeur extérieure : 700mm- Largeur utile : 600mm- Profondeur : 225mm
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables