![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/040509-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523385033)
Legrand - Alimentation electrique de securite - 24 V-70 W - pr DAS a sorties redondantes
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
puissance dissipée - 75 W
courant de sortie max. 1 - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060405090
Réf. Sonepar
00001040509
Réf. Fournisseur
040509
Réf. Commerciale
Legrand
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
puissance dissipée
75 W
courant de sortie max. 1
3 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension de sortie réglée
Oui
1ère sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
2ème sortie secondaire pour tension AC
24...24 V
2ème sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
3ème sortie secondaire pour tension AC
24...24 V
3ème sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
tension de sortie ajustable
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
217...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
217...253 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP30
montage direct possible
Oui
largeur
322 mm
hauteur
248 mm
profondeur
126 mm
puissance absorbée
115 VA
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES 24V 70W pour DAS 24V à sorties redondantes protégées - avec voyants défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES
24V - 70W - Alimentation 230V - 50Hz/60Hz EAE/EAES/AES pour DAS 24V à sorties redondantes
Courant de sortie maximal en continu : 2,65A (3A pour une courte période) - Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V - Alimentation en courant continu des installations de sécurité incendie (DAS de compartimentage, désenfumage, diffuseurs sonores...), secteur présent comme absent
Equipé des voyants d'information suivants : - Défaut secteur- Défaut batterie- Présence sortie 1- Présence sortie 2
Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiée CE CPR, NF SSI
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables