![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-091049-WEB-PR.jpg?ts=1704841444809)
Legrand - Adaptateur television de fiche D9,52mm femelle a typeF femelle
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de câble - autre
type de connecteur - autre
fiche coudée - Non
type de connexion - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060910495
Réf. Sonepar
00001091049
Réf. Fournisseur
091049
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de câble
autre
type de connecteur
autre
fiche coudée
Non
type de connexion
autre
encastrement isolé
Non
Adaptateur TV-SAT de fiche Ø9,52mm femelle à typeF femelle - permet de raccorder un démodulateur satellite sur une prise TV simple Ø9,5mm mâle
Les Atouts de l'article:
Adaptateur TV pour transformer une fiche Ø9,52mm femelle en fiche ~F~ femelle
Livré avec emballage avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables