Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Legrand - Adaptateur pour charges lourdes jusqu'a 8kN pour 089886 , 089885

Legrand - Adaptateur pour charges lourdes jusqu'a 8kN pour 089886 , 089885

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 382 mm

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • longueur - 382 mm

  • entretien du sol - sec

  • ouverture de montage - carré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060896836

Réf. Sonepar

00001089683

Réf. Fournisseur

089683

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

382 mm

épaisseur de matériau

2 mm

longueur

382 mm

entretien du sol

sec

ouverture de montage

carré

matériau

acier

ouverture de montage du couvercle

Oui

Adaptateur pour charges standard jusqu'à 8kN pour boîtes de sol et trappe de visite références 089886, 089885 et 089888 - permet d’installer des boites de sol hautes performances avec une charge standard

Les Atouts de l'article:

Set adaptateur pour charge standard
Pour boîtes de sol et trappe de visite références 089886, 089885, 089888

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables