Legrand - Adaptateur Plexo a volet transparent pour Mosaic - composable gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
verrouillable - Non
avec volet de protection - Oui
dimensions - carré 70 mm / carré 70 mm
avec zone de texte - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971879362
Réf. Sonepar
00001187936
Réf. Fournisseur
069580L
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
verrouillable
Non
avec volet de protection
Oui
dimensions
carré 70 mm / carré 70 mm
avec zone de texte
Non
numéro RAL (équivalent)
7040
largeur d'appareil
70.5 mm
hauteur d'appareil
70.5 mm
profondeur d'appareil
25 mm
Adaptateur étanche Plexo IP55 pour intégration de fonction Mosaic, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, finition gris à volet transparent
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables