Legrand - Adaptateur montage chape beton boites de sol ronde 12-20 mod-boite universelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 330 mm
dimension nominale - 0 mm
épaisseur de matériau - 2 mm
longueur - 330 mm
entretien du sol - sec
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755711
Réf. Sonepar
00001075958
Réf. Fournisseur
088089
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
330 mm
dimension nominale
0 mm
épaisseur de matériau
2 mm
longueur
330 mm
entretien du sol
sec
ouverture de montage
rond
matériau
acier
ouverture de montage du couvercle
Non
Adaptateur de montage en acier galvanisé pour chape béton pour boîtes de sol ronde 12 modules ou 20 modules - se monte sur la boîte d’encastrement universelle réglable référence 088080
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de montage pour chape béton pour boîte de sol version ronde 12 modules ou 20 modules
Se monte sur la boîte d’encastrement universelle réglable référence 088080
Matière métal acier galvanisé
Affleurante à la chape béton, la plaque d'adaptation sera naturellement recouverte par le revêtement final pour assurer une parfaite intégration de la boîte de sol
Fixation : réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables