![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-091938-WEB-R.jpg?ts=1707523406699)
Legrand - Accessoire fixation boites Plexo dimensions 105x105mm sur chemin de cables fil
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - fixation par clic
largeur de plaque - 105 mm
hauteur de plaque - 105 mm
modèle - horizontal/vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060919382
Réf. Sonepar
00001091938
Réf. Fournisseur
091938
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
type de fixation
fixation par clic
largeur de plaque
105 mm
hauteur de plaque
105 mm
modèle
horizontal/vertical
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Accessoire de fixation des boîtes de dérivation Plexo dimensions 105x105mm sur chemin de câbles fil de type Cablofil de hauteur 30mm, 54mm et 105mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire de fixation de boîtes Plexo 105mm x 105mm sur chemin de câbles fil Cablofil
Couleur gris RAL7035
Compatible avec les boites PLEXO de dimensions 105mm x 105mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables