![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-1726082_LED_SubstiTUBE_ST8P_-_1.2m_-_18W_-_840_-_EM.jpg?ts=1704850427110)
Ledvance - ST8 ADV30 0.9m 11,3W 865 1700lm OSRAM
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 11.3...11.3 W
flux lumineux - 1700...1700 lm
Culot - G13
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 18.516 kg CO2
EAN
4058075136472
Réf. Sonepar
07074513647
Réf. Fournisseur
136472
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
11.3...11.3 W
flux lumineux
1700...1700 lm
Culot
G13
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
19
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1700 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
26.7 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
900 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
52...52 mA
OSRAM - Lampe LED TUBES SUBSTITUBE ADVANCED EM - G13 - 11,3W - 1700lm - 6500K - 50000h
Les Atouts de l'article:
Tubes LED haute performance pour alimentation conventionnelle, avec gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation conventionnelle. Lumineux, robuste et durable. Éclairage uniforme. Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m). Tube en verre. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits