![Ledvance - ST8 ADV UO 36 120cm 15W-840 24](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/4058075818293.jpg?ts=1714083000863)
Ledvance - ST8 ADV UO 36 120cm 15W-840 24
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 15...15 W
flux lumineux - 2400...2400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075818293
Réf. Sonepar
07074581829
Réf. Fournisseur
818293
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G13
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
15...15 W
flux lumineux
2400...2400 lm
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
couleur
blanc
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
angle de rayonnement
160...160 °
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
27 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
160 lm/W
forme de la lampe
autre
longueur
1213 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
69...69 mA
ST8 ADV UO 36 120cm 15W/840 2400lmDR OSR