Ledvance - ST8 ADV UO 150cm 25W-840 HF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 25...25 W
flux lumineux - 3600...3600 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 41.339 kg CO2
EAN
4058075802902
Réf. Sonepar
07074580290
Réf. Fournisseur
802902
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
25...25 W
flux lumineux
3600...3600 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
29 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
145...145 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3600 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.91
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
27.3 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
144 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1500 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
135...135 mA
OSRAM - Lampe LED TUBES SUBSTITUBE ADVANCED ULTRA OUTPUT HF - G13 - 25,00W - 3600lm - 4000K - 50000h
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Excellent flux lumineux. Pas de flexion grâce au tube en verre. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits