![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-292368_327354_CFL_SQUARE.jpg?ts=1704841888144)
Ledvance - SQUARE 28W 835 4-PIN GR10q BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 1900 lm
température de couleur - 3500 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300816982
Réf. Sonepar
00025081698
Réf. Fournisseur
816982
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
28 W
Culot
GR10q
flux lumineux de la source
1900 lm
température de couleur
3500 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
204 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
18.2 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Oui
couleur de la lumière
835
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM CFL SQUARE 4 PIN - Extra-plate - 28W - 2050lm 3500K 13000h - IRC80 - ø205 x 205mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot GR10q
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, GR10q 4 broches, pour alimentation électronique & conventionnelle. Caractéristiques produit: Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot GR10q à quatre broches. Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Une forme carrée fournit une distribution uniforme de la lumière. Pas d'ombre aux deux extrémités et pas de taches sombres. Extra-plat. Domaines d'application: Appliques murales et plafonniers fins. Bâtiments publics, zones de réception, bureaux, couloirs, etc.. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits