![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13173883.jpg?ts=1716411750154)
Ledvance - PV Panneau solaire M550P72LB-SF Biface - Silver Frame - Cable 0,3m LEDVANCE
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1134 mm
longueur - 2278 mm
avec câble de raccordement - Oui
hauteur - 30 mm
poids - 31.7 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854177279
Réf. Sonepar
07074417727
Réf. Fournisseur
177279
Réf. Commerciale
Ledvance
largeur
1134 mm
longueur
2278 mm
avec câble de raccordement
Oui
hauteur
30 mm
poids
31.7 kg
longueur du câble
300 mm
Panneau solaire LEDVANCE 550Wp - P Type (Mono Perc) - Biface Silver Frame - Câbles 0,3m MC4 Stäubli EVO2 MC4 Stäubli EVO2 - 2278 x 1134 x 30 mm
Les Atouts de l'article:
Bifacial PV module with 550Wp, dimension 2278x1134mm. Caractéristiques produit: Durable anodized aluminium frame. 2,0 mm tempered glass with anti-reflective coating. IP68 junction box. Wide operating temperature: -40...+85 °C. Maximum static load up 5400Pa. MC4 connectors. Avantages produits: Durable design and highest quality component selection for long lasting performance. Better weak illumination response. HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module. Bifacial module – dual sided. Multi Bus Bar technology. Resistance to power degradation. 12 years product guarantee. 30-years linear power guarantee. Domaines d'application: Outdoor use. Suitable for various applications (rooftop, wall, ground mounting systems). Commercial and industrial.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits