![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13066461_LEDSCLA60DS_7_3W_827_230VFILE27_4X1OSRAM.jpg?ts=1704850051372)
Ledvance - PARATHOM DLSensor CLA40 FIL Cl 827 E27 4,9W 470lm Capteur crepusculaire OSRAM
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.745 kg CO2
EAN
4058075761995
Réf. Sonepar
07074576199
Réf. Fournisseur
761995
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4.9...4.9 W
flux lumineux
470...470 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
150
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
100000
angle de rayonnement
320...320 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
95 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
106 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
40...40 mA
LED OSRAM - Parathom+ D Sensor - CLASSIC CLA40 Claire - E27 - 4,9W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED spéciales de forme classique avec détecteur de luminosité. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Non gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Solution d'éclairage à économie d'énergie grâce à une extinction automatique à la lumière du jour. Sécurité grâce à l'allumage automatique à la tombée de la nuit. Faible consommation d'énergie. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Les détecteurs de luminosité détectent la lumière du jour sur la base de la distribution spectrale. Domaines d'application: Partout où l'éclairage constant est nécessaire la nuit. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits