![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-290263_324628_LUMILUX_T5_HO_HIGH_OUTPUT.jpg?ts=1704841875777)
Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 80W-840 HO G5
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux de la source - 7000 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1463.2 mm
puissance de la source lumineuse - 80 W
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300591841
Réf. Sonepar
00025059184
Réf. Fournisseur
591841
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G5
flux lumineux de la source
7000 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1463.2 mm
puissance de la source lumineuse
80 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Diamètre de l'anneau
16 mm
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
24000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
81 kWh
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe
87 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 H0 (Flux Elevé) - 80W - 6150lm 4000K 24000h - IRC80 - ø16 x 1449mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, flux élevé, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, voies souterraines. Parkings de voitures. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits