Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM ST8 ADV UO 36 120cm 15,5W 840 2400lm HF

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 15.5...15.5 W

  • flux lumineux - 2400...2400 lm

  • Culot - G13

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075818897

Réf. Sonepar

07074581889

Réf. Fournisseur

818897

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

15.5...15.5 W

flux lumineux

2400...2400 lm

Culot

G13

température de couleur

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

désignation de la lampe

T8

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

200000

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2400 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

25.5 mm

classe d’efficience énergétique

A++

efficacité lumineuse de la lampe

154 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

1213 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

dépoli

durée de vie nominale moyenne

60000 h

courant nominal

250...250 mA

TUBE LED VERRE OSRAM SUBSTITUBE ST8HF 36 ADV UO - G13 - 15,5W - 2400lm - ø27,8 x 1200mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Pour ballast électronique compatible