![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-290080_324400_SPECIAL_T_BULB_PEAR_SHAPE.jpg?ts=1704841875591)
Ledvance - OSRAM Special Four T 26-55 CL 15W 230V E14
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 85 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300310282
Réf. Sonepar
00025031028
Réf. Fournisseur
310282
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
85 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur
incolore
longueur totale
55 mm
diamètre
26 mm
classe d’efficience énergétique
G
adapté à un four
Oui
résistant aux chocs
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
fibre de carbone
Non
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 15W - 90lm 1000h - ø26 x 55mm - Classe Energie G - Culot E14
Les Atouts de l'article:
Lampes à incandescence, forme tube, pour four. Domaines d'application: Fours de cuisson. Fours de cuisson domestiques.
Les Atouts de la gamme:
Domaines d'application