![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13013760_LED_TUBE_T8__HF_UN_OSRAM.jpg?ts=1704850415830)
Ledvance - OSRAM LED ST8UN 18 PRO UO 7,5W 840 1100lm Anti-éclats G13 SubstiTUBE Verre
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
flux lumineux - 1100...1100 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.574 kg CO2
EAN
4058075546776
Réf. Sonepar
07074001428
Réf. Fournisseur
546776
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
flux lumineux
1100...1100 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1100 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.8
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
27.8 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
146 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
603 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
45...45 mA
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8UN 18 PRO UO - G13 - 7,5W - 1100lm - ø27,8 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe D - Garantie 5 ans - Anti-éclats - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Installation facile. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits