Ledvance - OSRAM LED ST8UN 18 ADV UO 7,5W 830 1000lm Gaine anti-eclats G13 SUBSTITUBE Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
flux lumineux - 1000...1000 lm
Culot - G13
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.649 kg CO2
EAN
4058075137585
Réf. Sonepar
07074513758
Réf. Fournisseur
137585
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
flux lumineux
1000...1000 lm
Culot
G13
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
160...160 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1000 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.8
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
133 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
600 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
45...45 mA
TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8UN 18 ADV UO - G13 - 7,5W - 1000lm - ø28 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle. Caractéristiques produit: Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Installation facile. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage de zones de production.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits