![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-1726082_LED_SubstiTUBE_ST8P_-_1.2m_-_18W_-_840_-_EM.jpg?ts=1710903843793)
Ledvance - OSRAM LED ST8EM MS 36 G13 14W 840 2100lm SUBSTITUBE Détection mouvement Verre
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 14...14 W
flux lumineux - 2100...2100 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 23.459 kg CO2
EAN
4058075292437
Réf. Sonepar
07074529243
Réf. Fournisseur
292437
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
14...14 W
flux lumineux
2100...2100 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2100 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
26.7 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1212 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
65...65 mA
TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8EM MS 36 ADV Détection mouvement - G13 - 14W - 2100lm - ø26,7 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Tubes LED avec détecteur HF intégré pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat. Caractéristiques produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement. Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement. Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement. Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz. Détection de mouvement jusqu'à 5 m. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Avantages produits: Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Permet jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard. Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts. Allées et couloirs. Entrepôts. Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs. Parkings de voitures. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits