![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-1357577_LED_ST8AU_220-240V_CON_Brand.jpg?ts=1704850753171)
Ledvance - OSRAM LED ST8EM Connected G13 7,5W 865 1100lm SubstiTUBE Verre
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
flux lumineux - 1100...1100 lm
Culot - G13
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.447 kg CO2
EAN
4058075187351
Réf. Sonepar
07074518735
Réf. Fournisseur
187351
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
flux lumineux
1100...1100 lm
Culot
G13
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
160...160 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1100 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
146 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
603 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
38...38 mA
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM 18 ADVUO CONNECTED - G13 - 7,5W - 1100lm - ø28 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Piloté sans fil (ZigBee) - Pour ballast ferro. ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tube LED pour alimentation conventionnelle avec cellule de détection connectée. Caractéristiques produit: Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz). Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté. Gradable uniquement avec le détecteur connecté LEDVANCE. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers. Industrie. Bureaux.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits