fin de vie
Ledvance - OSRAM LED ST8EM 36 ADV Kit 2T 14W 840 2100lm G13 SubstiTUBE Verre

Ledvance - OSRAM LED ST8EM 36 ADV Kit 2T 14W 840 2100lm G13 SubstiTUBE Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • flux lumineux - 2100...2100 lm

  • Culot - G13

  • couleur du boîtier/corps - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075692534

Réf. Sonepar

07074569253

Réf. Fournisseur

692534

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

14...14 W

flux lumineux

2100...2100 lm

Culot

G13

couleur du boîtier/corps

incolore

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

18

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

T8

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

200000

angle de rayonnement

190...190 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2100 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

classe d’efficience énergétique

D

efficacité lumineuse de la lampe

150 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

1212 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

finition verre/couvercle

dépoli

durée de vie nominale moyenne

50000 h

courant nominal

63...63 mA

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

compatible IFTTT

Non

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM 36 ADV Kit 2T - G13 - 14W - 2100lm - ø26,7 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - - Lot 10 tubes + 10 Kit de conversion 230V Direct Duo

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à deux tubes. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T8 EM Advanced et 10 kits de conversion pour luminaires avec deux tubes. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m). Tube en verre. Sans mercure et conforme à RoHS. Éclairage uniforme. Type de protection : IP20. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Économies d'énergie jusqu'à 64% (par rapport à un tube fluorescent T8 sur alimentation conventionnelle). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Example order for the conversion of 10 double flame luminaires: one assortment of conversion kit + LED tubes plus one shipping unit of only LED tubes (10pcs). Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage
  • Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique
  • Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Économies d'énergie jusqu'à 64% (par rapport à un tube fluorescent T8 sur alimentation conventionnelle)
  • Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques produit
  • Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T8 EM Advanced et 10 kits de conversion pour luminaires avec deux tubes
  • Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur
  • Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
  • Tube en verre
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Éclairage uniforme
  • Type de protection : IP20
  • Domaines d'application
  • Example order for the conversion of 10 double flame luminaires: one assortment of conversion kit + LED tubes plus one shipping unit of only LED tubes (10pcs)
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Éclairage de zones de production
  • Zones de circulation et couloirs
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie